3M AXKT 200612R-PDR IC928 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění s různými poloměry rohů.

Artiklové číslo: 5602949
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5602949
EAN / GTIN 7291075258424
Číslo výrobce 5602949
L-číslo L23910 1361

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 20 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,75 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.75 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2