REMT 1505-LM-76 IC928 Kulaté břitové destičky s žebry na čelní ploše úběžníku

Artiklové číslo: 5602371
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602371
EAN / GTIN 7291075063837
Číslo výrobce 5602371
L-číslo L23910 1125

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 7.94 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.24 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8