Hliníková magnetická vodováha D.600mm

Artiklové číslo: 56022206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Hmotnost 430 g
Průřez 22 mm
Délka 600 mm
Šířka 50 mm
S magnetem ano
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Materiál pouzdra hliník
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba měření nad hlavou 0,75 mm/m
Vlastnosti magnetu Permanentní magnet
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56022206
EAN / GTIN 4022668010524
Číslo výrobce 56022206
L-číslo L60010 6747
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Magnetická vodováha se silnou přilnavostí
  • Stříbrný elox
  • Vodorovná a svislá vodováha (z plexiskla, nepropustná a nerozbitná)
  • Přesnost měření 0,5 mm/m = 0,029° v normální poloze, 0,75 mm/m = 0,043° pro měření v obrácené poloze.
  • Silný hliníkový profil 22 / 50 mm, extrudovaný
  • Snížení znečištění díky čisticímu efektu
  • Všechny hrany lze použít jako kreslicí hrany.
  • Bez mm stupnice

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 600 mm
  • Hmotnost: 430g