Niveau à bulle magnétique en aluminium L.600mm

Réf.: 56022206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Poids 430 g
Section 22 mm
Longueur 600 mm
Largeur 50 mm
Avec aimant oui
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Matériau boîtier aluminium
Erreur admissible position normale 0,5 mm/m
Erreur admissible mesure au plafond 0,75 mm/m
Caractéristique aimant aimant permanent
Type de produit niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 56022206
EAN / GTIN 4022668010524
Réf. fabricant 56022206
Article hors catalogue L60010 6747
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Niveau à bulle magnétique à forte adhérence
  • Anodisé argent
  • fiole horizontale et verticale (en plexiglas, anti-fuite et incassable)
  • Précision de mesure 0,5 mm / m = 0,029° en position normale, 0,75 mm / m = 0,043° en cas de mesure d’enveloppe
  • Profilé en aluminium solide 22 / 50 mm, extrudé
  • Encrassement réduit grâce à l’effet Clean
  • Tous les bords peuvent être utilisés comme bords de dessin
  • Sans échelle en mm

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 600 mm
  • Poids: 430 g