CRF D160-QF IC908 Destičky pro konturové frézy o průměru 12-25 mm.

Artiklové číslo: 5602203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602203
EAN / GTIN 7291075106985
Číslo výrobce 5602203
L-číslo L23970 479

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 9 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 16 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 16 mm
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku