• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ADKT 150564L-HM IC328 Destičky se dvěma šikmými břity a různými poloměry rohů pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5602157
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5602157
EAN / GTIN 7291075038125
Číslo výrobce 5602157
L-číslo L23910 968

Popis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 13 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 14,8 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,3 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,57 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 6,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 13,2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13 mm
  • Długość ostrza (INSL) 14,8 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,57 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku