Nůžky na šrouby ″Standard-Plus″ Délka 1050 mmMax. řezná kapacita 40HRc12mm²

Artiklové číslo: 56020038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Řada Standard-Plus
Popsaná část Griffe; Gummiauflagen; Schneidbacken
Označení výrobce Standard-Plus
Barva červená; Černá; Stříbrná
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť guma; plast
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Rychlé přestavení; S omezovacím dorazem
Povrch chromované; lakované
Výrobní proces Kalené
Celková délka 1 050 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56020038
EAN / GTIN 4022668015680
Číslo výrobce 56020038
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Snížení potřebné ruční síly až o 15 %.
  • Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou
  • Plynule nastavitelný
  • pro komerčně dostupnou výztužnou ocel III + IV podle DIN 488 - pevnost cca 550 N / mm² - a také pro předpínací ocel a kalený ocelový drát do pevnosti 1570 N / mm² (HRc 48).