Horizontální upínka plus se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 560161
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 560161
EAN / GTIN 4020772021702
Číslo výrobce 560161
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka plus se zelenou rukojeťí, se zvýšenými přídržnými silami, otevřeným upínacím ramenem a vodorovnou patkou.Nerezová ocel leštěná. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 68301NI. Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Upínací šroub: M5 x 35
  • hmotnost: 150 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min: 1
  • HW max: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 - 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°