Pince horizontale plus avec poignée vert

Réf.: 560161
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 560161
EAN / GTIN 4020772021702
Réf. fabricant 560161
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale plus avec poignée vert, avec forces de maintien accrues, bras de serrage ouvert et pied horizontal.acier inoxydable poli. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection contre les pertes pour la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 68301NI. Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Vis de calage: M5 x 35
  • Poids: 150 g
  • Réf.: 1
  • A: 5
  • B: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min.: 1
  • HW maxi.: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 - 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°