Náhradní fréza pro závitníky D.3/8″ D.9.525mm

Artiklové číslo: 56013342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56013342
EAN / GTIN 4022668133421
Číslo výrobce 56013342
L-číslo L60010 8037
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 3/8 ″
  • Průměr (mm): 9,525 mm
  • Hmotnost: 6g