• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzfräser für Wasserhahn-Fräsapparate D.3/8″ D.9,525mm

Artikel-Nr.: 56013342
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 56013342
EAN / GTIN 4022668133421
Herstellernummer 56013342
L-Nummer L60010 8037
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 3/8 ″
  • Durchmesser (mm): 9,525 mm
  • Gewicht: 6 g