Ohýbačka měděných trubek max.D.8mm 180°

Artiklové číslo: 56013095
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Pro jmenovitou světlost trubky max. 8 mm
Poloměr ohybu max. 14 mm
Úhel ohybu max. 180 stupně
Hmotnost 0,349 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013095
EAN / GTIN 4022668130956
Číslo výrobce 56013095
L-číslo L60010 7094
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Upínací zařízení pro lepší uchycení trubky
  • pro rozměrově přesné ohýbání měkkých a polotvrdých měděných trubek
  • Úhel ohybu až 180°
  • Segment ohýbání s nastavením stupňů

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (mm): 8 mm
  • Poloměr (mm): 14 mm
  • Úhel: 180°
  • Hmotnost: 349g