Cintreuse pour tubes en cuivre max.D.8mm 180

Réf.: 56013095
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cintreuses
Pour dim. nominales de tuyau max. 8 mm
Rayon de courbure max. 14 mm
Angle de flexion max. 180 degrés
Poids 0,349 kg

Identification et classification

Référence article 56013095
EAN / GTIN 4022668130956
Réf. fabricant 56013095
Article hors catalogue L60010 7094
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • dispositif de serrage pour un meilleur maintien du tube
  • pour le cintrage sur mesure de tubes en cuivre doux et semi-durs
  • Angle de cintrage max. 180°
  • Segment de flexion avec réglages de degrés

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (mm): 8 mm
  • Rayon (mm): 14 mm
  • équerre: 180°
  • Poids: 349 g