Řezný kotouč D.19,85 mm Tloušťka 5,1 Vrtání 4,9 mm

Artiklové číslo: 56010450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řezací kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010450
EAN / GTIN 4022668104506
Číslo výrobce 56010450
L-číslo L60010 7826
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Balení 5 řezných kotoučů na měď + 1 osa kotouče pro řezačku trubek, 5+1 kus

Charakteristika:

  • Průměr kola (mm): 19,85 mm
  • Vrtání (mm): 4,9 mm
  • Tloušťka: 5,1
  • Rozsah použití: Kuper
  • vhodné pro č.: 10400+10402
  • Hmotnost: 30g