Výkyvná upínka, pneumatická, šroubovací verze

Artiklové číslo: 560063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 560063
EAN / GTIN 4020772021542
Číslo výrobce 560063
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, šroubovací verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- S drážkovou maticí č. 6829N (DIN 70852)
- Se závitovou přírubou č. 6829GF

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Závitová příruba č. 6829GF
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • pravý
    otočná
    : Ano
  • Vlevo
    otočná
    : -
  • F3: 0,06 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M4
  • hmotnost: 150 g
  • Velikost: 16
  • D3: M30x1,5
  • ØD4: 28
  • E: 26,0
  • F: 41
  • H: 75
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 48
  • H4: 2
  • I: 12,0
  • O: M5
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Ø pístu
    : 16
  • Upínací zdvih Y*: 8,5
  • Zdvih: 17,5

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku