• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion

Artikel-Nr.: 560063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 560063
EAN / GTIN 4020772021542
Herstellernummer 560063
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 16
  • rechts
    schwenkend
    : Ja
  • links
    schwenkend
    : -
  • F3: 0,06 kN
  • Anschlussgewinde
    für
    Andrückschraube: M4
  • Gewicht: 150 g
  • Größe: 16
  • D3: M30x1,5
  • ØD4: 28
  • E: 26,0
  • F: 41
  • H: 75
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 48
  • H4: 2
  • I: 12,0
  • O: M5
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Kolben-Ø
    : 16
  • Y Spannhub*: 8,5
  • Hub: 17,5