Pneumatický upínač

Artiklové číslo: 559794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559794
EAN / GTIN 4020772020996
Číslo výrobce 559794
L-číslo L30090 779
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, s vodorovným upevněním válce.
Plastové pneumatické válce, dvojčinné a připravené k připojení. Napínák pozinkovaný a pasivovaný, nýty z nerezové oceli ocel, které běží v pouzdře kalených ložiskových pouzder pro velikosti 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Kompletní s kalením, pozinkováno, nasoušecí šroub č. 6890. Konzole je samonosná a nemusí být podporována.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,55 kN
  • F4: 1,00 kN
  • F5: 265 N
  • UN: 0,30 dm³
  • Upínací šroub: M8 x 45
  • hmotnost: 800 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 78
  • C: 20,0
  • D: 7,1
  • E: 37
  • F: 19,0
  • G: M10 x 1,25
  • H: 38
  • H1: 84
  • H2: 69,0
  • HW min: 7
  • HW max: 16
  • I: 18
  • K: 7,5
  • Velikost: 3
  • L: -
  • L1: 205
  • M: 32
  • N: 50
  • N1: 59
  • ØW: 10
  • Ø pístu
    : 25
  • Vnější Ø pro vzduchová hadice: 6