Pneumatische klemmen

Artikelnummer: 559794
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 559794
EAN/GTIN 4020772020996
Nummer fabrikant 559794
L-nummer L30090 779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klemmen, met horizontale cilinderbevestiging.
Kunststof pneumatische cilinders, dubbelwerkend en gereed voor aansluiting. Spaninrichting gegalvaniseerd en gepassiveerd, klinknagels gemaakt van roestvrij staal, die lopen in behuizingsgeharde lagerbussen voor maat 2 en 3. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Compleet met gedoofde, verzinkte, aandrukschroef nr. 6890. De console ondersteunt zichzelf en hoeft niet te worden ondersteund.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,55 kN
  • F4: 1,00 kN
  • F5: 265 N
  • UN: 0,30 dm³
  • Spanschroef: M8 x 45
  • Gewicht: 800 g
  • Maat: 3
  • A: 8
  • B: 78
  • C: 20,0
  • D: 7,1
  • E: 37
  • F: 19,0
  • G: M10 x 1,25
  • H: 38
  • H1: 84
  • H2: 69,0
  • HW min.: 7
  • HW max.: 16
  • I: 18
  • K: 7,5
  • Maat: 3
  • L: -
  • L1: 205
  • M: 32
  • N: 50
  • N1: 59
  • ØW: 10
  • Zuiger Ø
    : 25
  • Externe Ø voor persluchtslang: 6