Pneumatický upínač

Artiklové číslo: 559792
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559792
EAN / GTIN 4020772020965
Číslo výrobce 559792
L-číslo L30090 1058
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, s vodorovným upevněním válce.
Plastové pneumatické válce, dvojčinné a připravené k připojení. Napínák pozinkovaný a pasivovaný, nýty z nerezové oceli ocel, které běží v pouzdře kalených ložiskových pouzder pro velikosti 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Kompletní s kalením, pozinkováno, nasoušecí šroub č. 6890. Konzole je samonosná a nemusí být podporována.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • F3: 0,13 kN
  • F4: 0,18 kN
  • F5: 60 N
  • UN: 0,06 dm³
  • Upínací šroub: M5 x 30
  • hmotnost: 400 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • G: M6
  • H: 22
  • H1: 50
  • H2: 34,5
  • HW min: -2
  • HW max: 5
  • I: 10
  • K: 6,0
  • Velikost: 1
  • L: -
  • L1: 145
  • M: 24
  • N: 34
  • N1: 33
  • ØW: 6
  • Ø pístu
    : 12
  • Vnější Ø pro vzduchová hadice: 6