• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 559792
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559792
EAN / GTIN 4020772020965
Herstellernummer 559792
L-Nummer L30090 1058
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • F3: 0,13 kN
  • F4: 0,18 kN
  • F5: 60 N
  • Vn: 0,06 dm³
  • Andrückschraube: M5 x 30
  • Gewicht: 400 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • G: M6
  • H: 22
  • H1: 50
  • H2: 34,5
  • HW min.: -2
  • HW max.: 5
  • I: 10
  • K: 6,0
  • Größe: 1
  • L: -
  • L1: 145
  • M: 24
  • N: 34
  • N1: 33
  • ØW: 6
  • Kolben-Ø
    : 12
  • Außen-Ø für Druckluftschlauch: 6