Magnetická upínací deska pro frézování Premium Line

Artiklové číslo: 559634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 559634
EAN / GTIN 4020772020392
Číslo výrobce 559634
L-číslo L30110 102138
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetická upínací deska pro frézování
Prémiová linka, síla / pól = 4 kN

Charakteristika:

  • A: 490 mm
  • Š: 295 mm
  • A1: 417 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Počet pólů: 24 C62
  • Síla přidržuje max: 96 kN
  • Hmotnost: 34 kg