Placa de sujeción magnética para fresado Premium Line

Número de artículo: 559634
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 559634
EAN / GTIN 4020772020392
Número del fabricante 559634
Número L L30110 102138
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa de sujeción magnética para fresado
Línea Premium, fuerza / polo = 4 kN

Característica:

  • A: 490 mm
  • An: 295 mm
  • A1: 417 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • Cantidad de polos: 24 C62
  • Fuerza de retención max.: 96 kN
  • peso: 34 kg