Diamantová obtahovací destička v dřevěném pouzdře, Zkratka brusiva / zrnitost μm: D25

Artiklové číslo: 559000 D25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zkratka brusiva / zrnitost μm Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Brusné zkratky D
Stupeň jemnosti jemné
Délka 150 mm
Šířka 52 mm
Výška 16 mm
Obal Dřevěné pouzdro
Druh produktu Obtahovací destička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Rovnoměrně rozložená diamantová vrstva, pojená vrstvou niklu. Téměř neomezená životnost!

Použití:

K ostření a obtahování nástrojů na obrábění kovů a dřeva. Vhodné pro ocel, HSS a tvrdokovy. U malých nebo ostrých nástrojů použijte plochu bez otvorů. Nevhodné k pilování.
Diamantová obtahovací destička s velkou brusnou vrstvou v dřevěném pouzdře.
Pro hladké povrchy k jemnému broušení.

Poznámka:

Nepoužívejte nasucho, nýbrž s vodou resp. petrolejem.