{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Obtahovací kámen | |
| Tvar | pravoúhlá | |
| Brusiva | Korund; Ušlechtilý korund | |
| Zrnitost | 100; 280; 320 | |
| Stupeň jemnosti | hrubé; jemný | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Šířka segmentu | 50 mm | |
| Délka segmentu | 200 mm | |
| Výška segmentu | 25 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Pojivo | keramika | |
| Použití | Stahování; Zaokrouhlení; jemné broušení | |
| Vhodné pro materiály | ocel |
| Katalogové číslo | 558865 200X50 | |
| EAN / GTIN | 4260496536742 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de |