Obtahovací kámen – ušlechtilý korund 100X25M

Artiklové číslo: 558565 100X25M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    278,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    231,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Zrnitost 180
Stupeň jemnosti střední
Tvar nůž
Šířka 25 mm
Délka 100 mm
Barva růžová
Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558565 100X25M
EAN / GTIN 9003172581590
Číslo výrobce 258159

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro odjehlování, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícovaní a leštění.
Pro ocel (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje pevnost hran a vysoký řezný výkon.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.