Osełka – korund szlachetny, Nóż, Długość × szerokość (mm) ziarnistość: 100X25M

Nr art.: 558565 100X25M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    49,94 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    41,60 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
474 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 180
ziarnistość średni
Kształt Nóż
szerokość 25 mm
długość 100 mm
kolor różowe
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558565 100X25M
EAN / GTIN 9003172581590
Numer producenta 258159
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania fazowania narzędzi i ich ostrzy. 
Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi form. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. 
Do stali (hartowanej) i stopów o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. Odporność tego materiału na obciążenia dynamiczne zapewnia wytrzymałość krawędzi i wysoką skrawalność.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.