• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný pás Cubitron™II 784F, 150×2000 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 558513 180
Cena za 1 ks (CZK 476,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    953,00 CZK / 1 ks
    (CZK 476,50 / 1 Metre)
  • od 2 kusy
    793,00 CZK / 1 ks
    (CZK 396,50 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Šířka brusiva
150 mm
Délka brusiva
2 000 mm
Hnací stroj
Stacionární bruska
Stupeň jemnosti
jemný
Podklad brusného materiálu
Polyester
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada
Cubitron™II 784F
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný pás
Brusiva
Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina)
180 mesh
Materiálová skupina
Kov
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %
Označení zrnitosti 3M
784F

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558513 180
EAN / GTIN 2050001948977
Výrobce/odpovědná osoba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný pás Cubitron™ II 784F s přesně tvarovaným keramickým zrnem a oxidem hlinitým na stabilním polyesterovém podkladu YF (P36 – P80) resp. polopružném polyesterovém podkladu XF (P120 – P180). Pro hospodárné použití při náročných broušeních na stacionárních bruskách. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.