{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Violet bordeaux | |
| Série | Cubitron™II 784F | |
| Référence fabricant | Cubitron™II 784F | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme plate | |
| Largeur abrasif | 150 mm | |
| Longueur abrasif | 2 000 mm | |
| Machine motrice | touret à meuler fixe | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Support | Polyester | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 180 mesh | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % | |
| Norme | ISO 6344 | |
| Désignation du grain 3M | 784F |
| Référence article | 558513 180 | |
| EAN / GTIN | 2050001948977 | |
| Fabricant/personne responsable | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |