Vertikální upínka s černou rukojeťí

Artiklové číslo: 558169
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 558169
EAN / GTIN 4020772019198
Číslo výrobce 558169
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s černou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a šikmou základnou.
Nerezová ocel ocel, leštěná.
Nýty v mazaných ložiskových pouzder v chodu.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6890NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Upínací šroub: M6x35
  • hmotnost: 220 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 41
  • C: 20
  • D: 6,1
  • E: 25
  • F: 6
  • H: 60
  • H1: 167
  • HW min: 8
  • HW max: 15
  • I: 12
  • K: 6
  • L1: 77
  • L2: 81
  • M: 25,5
  • N: 37
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°