Abrazadera vertical con empuñadura negro

Número de artículo: 558169
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 558169
EAN / GTIN 4020772019198
Número del fabricante 558169
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura negro, con brazo de sujeción abierto y base en ángulo.
Stainless acero, pulido.
Remaches en bujes de rodamientos lubricados funcionando.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6890NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Tornillo de sujeción: M6x35
  • peso: 220 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6
  • An: 41
  • C: 20
  • D: 6,1
  • E: 25
  • F: 6
  • H: 60
  • H1: 167
  • HW min.: 8
  • HW máx.: 15
  • I: 12
  • K: 6
  • L1: 77
  • L2: 81
  • M: 25,5
  • N: 37
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°