• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Horizontální upínka plus s modrou rukojeťí

Artiklové číslo: 557668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557668
EAN / GTIN 4020772013233
Číslo výrobce 557668
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální svorka plus s modrou rukojeť, se zvýšenými přídržnými silami, otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 68301.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Upínací šroub: M5 x 35
  • hmotnost: 114 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min: 0
  • HW max: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 - 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°