• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pince horizontale plus avec poignée bleu

Réf.: 557668
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557668
EAN / GTIN 4020772013233
Réf. fabricant 557668
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale plus avec poignée bleu, avec forces de maintien accrues, bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. Rivets en acier inoxydable. Les points d’appui sont graissés. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection contre les pertes pour la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 68301.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Vis de calage: M5 x 35
  • Poids: 114 g
  • Réf.: 1
  • A: 5
  • B: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min.: 0
  • HW maxi.: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 - 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°