Horizontální pojistná upínka se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557604
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 557604
EAN / GTIN 4020772012366
Číslo výrobce 557604
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Západková upínka vodorovně se zelenou rukojeťí, nerezová ocel, leštěná.
Nýty v mazaných ložiskových pouzder v chodu.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s protizávažím.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Hmotnost: 330 g
  • Velikost: 3
  • B min: 53,5
  • B max: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max: 96
  • H: 19
  • H1: 71,0
  • H2: 137
  • K: 8,0
  • L min: 170
  • L max: 217
  • L1: 94
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku