• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner horizontal mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557604
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557604
EAN / GTIN 4020772012366
Herstellernummer 557604
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner horizontal mit grünem Handgriff, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Gewicht: 330 g
  • Größe: 3
  • B min.: 53,5
  • B max.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min.: 48,5
  • E max.: 96
  • H: 19
  • H1: 71,0
  • H2: 137
  • K: 8,0
  • L min.: 170
  • L max.: 217
  • L1: 94
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0