Sada Soft-Pad 20dílná měkké, 120×98×5 mm, Zrnitost: 100

Artiklové číslo: 557493 100
Nový produkt
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 35,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
830 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Obsah 20 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 98 mm
Délka brusiva 120 mm
Brusivo, výška 5 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Stupeň tvrdosti Měkké
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Vhodné k Rohové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557493 100
EAN / GTIN 4069515054799
Číslo výrobce 557493 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Soft-Pad se strukturou pěnové hmoty rozdělující tlak. Potahované korundem (A).
S povlakem ze 2 stran. Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

  • Elastické, bez tvorby ohybů nebo záhybů.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon k usazování, vymývatelné.

Použití:

Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokré i suché broušení.