Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando/a, 120×98×5 mm, Tamaño de grano: 100

Número de artículo: 557493 100
Nuevo producto
Establecer precio 20 unidades (1,42 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
830 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, marrón Pardo rojo
Contenido 20 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 98 mm
Longitud del abrasivo 120 mm
Altura del abrasivo 5 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Espuma
Grado de dureza Blando/a
Color marrón
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Esponja abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 100 malla
Aptitud para Rectificado de cantos

Identificación y clasificación

Número de artículo 557493 100
EAN / GTIN 4069515054799
Número del fabricante 557493 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Esponja suave con estructura de espuma para la distribución de la presión. Con recubrimiento de corindón (A).
Con recubrimiento por los 2 lados. Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

Ventaja:

  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes de la pintura, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.