Sada brusných hub 24dílná velmi měkký, 120×98×13 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 557480 180
Nastavit cenu 24 ks (CZK 20,54 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 24 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 24 ks
Popis – formulář plochý
Šířka brusiva 98 mm
Délka brusiva 120 mm
Výška brusiva 13 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Pojivo keramika
Stupeň tvrdosti Velmi měkké
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
Brusná plocha oboustranný
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557480 180
EAN / GTIN 4062406155995
Číslo výrobce 557480 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusná houba s extra měkkou vnitřní vrstvou. Skvěle se přizpůsobí se všem profilům. S povlakem ze 2 stran.
Korund (A) s keramickým povlakem pro delší životnost.
Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

  • Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon zanášet se, lze prát.

Použití:

Pro jemné broušení nerovných a profilovaných ploch, aniž by se musela měnit geometrie. Obroušení kovu, dřeva a plastů před nanášením barvy, podkladové broušení před lakováním.