Vertikální upínka se žlutou rukojeťí a bezpečnostním zámkem

Artiklové číslo: 557183
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557183
EAN / GTIN 4020772006754
Číslo výrobce 557183
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka se žlutou rukojeťí a bezpečnostním zámkem, pro upínací polohu a otevřenou polohu.
S otevřenou podpěrou a svislou nohou.

Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x45
  • hmotnost: 470 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min: 10,0
  • HW max: 18,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 111
  • L2: 114
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 48,0
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°