• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pince verticale avec poignée jaune et verrou de sécurité

Réf.: 557183
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 557183
EAN / GTIN 4020772006754
Réf. fabricant 557183
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée jaune et verrou de sécurité, pour la position de serrage et la position ouverte.
Avec bras de support ouvert et pied vertical.

Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x45
  • Poids: 470 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min.: 10,0
  • HW maxi.: 18,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 111
  • L2: 114
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 48,0
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°

Conseillers produits et services

Connectez-vous