Upínač s tlačnou tyčí se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557164
EAN / GTIN 4020772006532
Číslo výrobce 557164
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí se žlutou rukojeťí, bez úhlové nohy. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Napínák tlačné tyče s předním závitem pro přímou montáž do plechových stěn nebo do svítidel. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M 8x35
  • hmotnost: 330 g
  • Velikost: 3
  • A: 12,0
  • B min: 24,0
  • B max: 56,0
  • E: 30
  • H1: 82,5
  • Zdvih: 32
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127
  • M2: M20x1,5
  • N: 30