Tensor de varilla de empuje con empuñadura amarillo

Número de artículo: 557164
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 557164
EAN / GTIN 4020772006532
Número del fabricante 557164
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura amarillo, sin pie angular. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. Tensor de varilla de empuje con rosca frontal para instalación directa en paredes de chapa metálica o en accesorios. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M 8x35
  • peso: 330 g
  • Tamaño: 3
  • A: 12,0
  • B min: 24,0
  • B max.: 56,0
  • E: 30
  • H1: 82,5
  • Carrera: 32
  • HW min.: 22
  • HW máx.: 35
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127
  • M2: M20x1,5
  • N: 30