Brusná tkanina (A) robustní, vysoce pružná, 230×280 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 556850 180
Sleva
17,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 234,38 / 1 Square metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    15,00 CZK 17,00 CZK / 1 ks
    (CZK 234,38 / 1 Square metre)
  • od 50 kusy
    13,00 CZK 15,00 CZK / 1 ks
    (CZK 203,13 / 1 Square metre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Šířka brusiva 280 mm
Délka brusiva 230 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný list
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556850 180
EAN / GTIN 4069515061926
Číslo výrobce 556850 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní a velmi pružná bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A), vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Velikost listu 230×280 mm.
Velmi robustní a vysoce pružná brusná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji). Ideálně se přizpůsobuje geometrii obrobku. Lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).