ICP 298 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568351
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568351
EAN / GTIN 7291075249682
Číslo výrobce 5568351
L-číslo L24050 1014

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavice, průměr řezu (DC) 29,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 29,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 29.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.22 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.58 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny