HCP 122-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5567954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5567954
EAN / GTIN 7291075334043
Číslo výrobce 5567954
L-číslo L24050 226

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 12,2 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.52 mm
  • Prumer rezu (DC) 12.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny