DCMT 13T512-M3M-SL IC6025 Rhombické 55° vyměnitelné břitové destičky s pozitivním úhlem hřbetu a pozitivním upínáním pro obrábění nerezové oceli a nízkouhlíkové oceli C

Artiklové číslo: 5567109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5567109
EAN / GTIN 7291075323078
Číslo výrobce 5567109
L-číslo L23950 942

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 13,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,11 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.11 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.9 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev