Silový upínač

Artiklové číslo: 556406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556406
EAN / GTIN 4020772009236
Číslo výrobce 556406
L-číslo L30090 747
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkonová upínka, plynule nastavitelný upínací prvek z legované temperované oceli v kované, černě pozinkované provedení. Kompletní s montážní sadou 7600BFS.
Přítlačný kus v hladké a flutované verzi, volitelně k dispozici.

Charakteristika:

  • Velikost: 22
  • Max. Statické zatížení: 22 kN
  • M: M12
  • Drážka: 14
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • hmotnost: 700 g
  • Velikost: 22
  • Max. Zatížení, dynamický otok: 17 kN
  • Š: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md 1: 50 Nm
  • Md: 40 Nm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku