Tensor de fuerza

Número de artículo: 556406
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 556406
EAN / GTIN 4020772009236
Número del fabricante 556406
Número L L30090 747
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera eléctrica, elemento de sujeción infinitamente ajustable fabricado en aleación de acero templado en forjado, negro galvanizado modelo. Completo con kit de montaje 7600BFS.
Pieza de presión en versión lisa y estriada, opcionalmente disponible.

Característica:

  • Tamaño: 22
  • Max. Carga estática: 22 kN
  • M: M12
  • Ranura: 14
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • Peso: 700 g
  • Tamaño: 22
  • Max. Carga, hinchamiento dinámico: 17 kN
  • An: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md 1: 50 Nm
  • Md: 40 Nm