Archy brusného rouna, 158×224 mm, Struktura rouna: 100

Artiklové číslo: 555995 100
Cena za 1 ks (CZK 2314,29 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    81,00 CZK / 1 ks
    (CZK 2314,29 / 1 Square metre)
  • od 10 kusy
    68,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1942,86 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
2 267 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Struktura rouna Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 158 mm
Délka brusiva 224 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Provedení A medium
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 180
Porovnání zrnitosti max. 220
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555995 100
EAN / GTIN 4062406300814
Číslo výrobce 555995 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Vysocevýkonné rouno s extrémně hustým rozdělením zrna až do hloubky vláknitého materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje agresivnější broušení, maximální životnost bez zanášení a ještě rovnoměrnější strukturu broušení.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Hrubé a agresivní: odstraňuje rez, vzdušnou korozi a nečistoty z povrchu. Ke zdrsnění starých nátěrů, laků, plastů, gumových částí (např. před lepením).