{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme plate | |
| Largeur abrasif | 158 mm | |
| Longueur abrasif | 224 mm | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Support | Nylon | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Exécution | A medium | |
| Couleur | Rouge | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Nylons abrasifs | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Comparaison grain min. | 180 | |
| Comparaison grain max. | 220 | |
| Pour matériau | acier inoxydable; Métaux non ferreux; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 555995 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406300814 | |
| Réf. fabricant | 555995 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |