Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Brusná hvězdice z rouna, ⌀ 38 mm, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 555913 180

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555913 180
EAN / GTIN 4045197608987
Číslo výrobce 555913 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Netrhající se a robustní provedení rouna, žádné třepení na řezných hranách.
3vrstvá.

Použití:

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných míst jako jsou otvory, vnitřní závity, trubky a prohlubně. Používejte s upínacím kolíkem č. 55 5920.